Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C63N4 - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630N Grundschalter 4P 630A 50kA/415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000080593
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C63N4
EAN/GTIN:
     3606482003217
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Schneider Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630N Grundschalter 4P 630A 50kA/415V AC, ohne Auslösegerät Dies ist ein Grundschalter mit 4 Polen für ComPacT NSX630N. ComPacT NSX ist darauf ausgelegt, den Platz und das Ausschaltvermögen für alle Standard- und Sonderanwendungen zu optimieren. Dieser Grundschalter wird ohne Auslöseeinheit geliefert und ist mit allen Arten von Auslöseeinheiten kompatibel, die separat bestellt werden müssen. Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 50 kA bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz (begrenzt auf 440 VAC 50/60 Hz, wenn ein Differenzstromschutz vorhanden ist). Es kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet werden. Die Abmessungen betragen 185 mm x 255 mm x 110 mm. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX630N ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric., Herstellernummer: C63N4
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, SCHNEIDER, LEISTE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.108,70*
€ 1.217,26*
€ 6,90*
ab € 984,10*
€ 1.237,41*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.154,42*
€ 1.266,59*
Frei Haus
ab € 1.284,73*
€ 1.408,81*
Frei Haus
ab € 1.309,91*
€ 1.439,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,26*
€ 1.448,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,08*
€ 1.441,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,29*
€ 1.390,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,35*
€ 1.355,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,70*
€ 1.319,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,67*
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,83*
Zubehör
Schneider Electric
LV432592
ab € 14,40*
Zubehör
Schneider Electric
LV432594
ab € 16,06*
Zubehör
Schneider Electric
C6344V570
ab € 1.098,09*
Zubehör
Schneider Electric
C6345E630
ab € 781,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.