| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SCH000080917 Herst.-Nr.: SMX1500RMI2UNC EAN/GTIN: 731304281702 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneider Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese hochwertige und zuverlässige lineinteraktive USV mit 1500 VA/1200 W bietet reine Sinuswellen und skalierbare Laufzeiten für kritische Anwendungen. Die konvertierbare (Rack/Tower) 2 HE SMX USV verfügt über eine vorinstallierte Netzwerkmanagementkarte im SmartSlot für USV-Netzwerk-basierte Überwachung und Verwaltung. Die PowerChute-Netzwerkabschaltung ermöglicht ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Die USV verfügt über erweiterbare Batterien (bis zu 10) für eine längere Laufzeit bei längeren Ausfällen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 8x IEC 320 C13-Ausgänge und 2x IEC-Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen und Gewicht: 490 mm (Tiefe) x 89 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 24.82 kg. Ideal für Serverräume, Netzwerkschränke, geschäftliches VoIP, Datenspeicherung, NAS (Network Attached Storage) und kleine Rechenzentren. Sie entspricht den Normen C-Tick, CE, VDE und EAC, EN/IEC 62040-1/62040-2. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet., Herstellernummer: SMX1500RMI2UNC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |