| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SCH000081325 Herst.-Nr.: C11E6TM025B EAN/GTIN: 3606481989772 |
| |
|
| | |
| Schneider ComPacT NSXm Kompaktleistungsschalter, 25A, 16kA bei 415VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie die Everlink-Technologie, Montagefähigkeit auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Die elektrische Zusatzausrüstung ist von Außen sichtbar. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten Kompaktleistungsschalter auf dem Markt, 108mm (B) x 137mm (H) x 80mm (T). Dies ist eine 4-polige Version mit einem eingebauten thermisch-magnetischen Auslöser. Er gewährleistet die Einhaltung internationaler Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marine-Spezifikationen., Herstellernummer: C11E6TM025B |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, SCHNEIDER, MAGNET, 4-POLIG, LEISTE, MONTAGEPLATTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 151,58* | € 181,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,37* | € 183,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,94* | € 190,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,76* | € 198,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,95* | € 202,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|