| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SCH000081798 Herst.-Nr.: LVS04053 EAN/GTIN: 3606481870926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneider PrismaSeT P. Linergy BS Etagenklemmenblock 4-polig mit einem Sammelschienenquerschnitt von 20 x 5 mm und einer zulässigen Stromstärke bis 250 A, mit Bohrungen in 25 mm Abständen, mit 4 Einspeisungen pro Phase mit Durchmesser 12.2 mm Bohrungen. und abgangsseitiger Anschlusskapazität von 13 x 16 bis 50 mm² pro Phase, mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 40 kA, Bemessungskurzzeitstrom (Icc) 150 kA, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 750 V AC. Bemessungsspannung (Ue) 440 V AC, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8 kV, zur Montage auf einer Montageplatte mit einer Breite von 470 mm, einer Höhe von 235 mm und einer Tiefe von 115 mm. 2 Stück mehrstufige Träger aus Isoliermaterial, 4 Stück abgeschrägte Kupferschienen mit Bohrungen, 36 Stück Schrauben M6 x 16 mm mit Beilagscheiben und 1 Stück frontseitige Berührungsschutzabdeckung im Lieferumfang enthalten., Herstellernummer: LVS04053 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, SCHNEIDER, FAN, 4-POLIG, ETAGENKLEMME, KLEMME, KLEMMENBLOCK, MONTAGEPLATTE, SCHUTZABDECKUNG, TRÄGER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 69,29* | € 86,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1788 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 69,38* | € 86,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 71,37* | € 88,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,40* | € 88,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 72,68* | € 90,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1788 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1788 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1788 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | ![](/p.gif) | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|