Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LVS08407 - PrismaSeT-P, Grundgerüst, Breite=650+150mm,Tiefe=400mm,Höhe=2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000082126
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS08407
EAN/GTIN:
     3606481879202
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Schneider PrismaSeT P. Grundgerüst für Schaltschränke mit einer Breite von 650+150 mm, einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2000 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur., Herstellernummer: LVS08407
Weitere Suchbegriffe: SCHNEIDER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,46*
€ 317,46*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,52*
€ 318,02*
Frei Haus
ab € 286,51*
€ 320,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 290,52*
€ 323,57*
€ 5,95*
ab € 296,34*
€ 329,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.