Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LXM28SU10M3X - Servoverstärker, Lexium 28, 1000W, Sercos III, 200-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000082478
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LXM28SU10M3X
EAN/GTIN:
     3606489934361
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Servoantrieb
Servoregler
Servoverstärker
Schneider Servoverstärker LXM28 der Reihe Lexium 28-Servoantriebe. Diese Servoantriebe bieten vordefinierte Kombinationen von Verstärkern und Motoren zur Erfüllung von Motion-Control-Applikationen, optimieren die Leistung und bieten eine sehr einfache Integration & Inbetriebnahme in Ihrer Anlage. So beinhalten sie zahlreiche Funktionen wie Auto-tuning, Positions-, Drehzahl- und Drehmomentregelung sowie die Betriebsart Position-Sequence. Ihre kompakten Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation auch in engen Schaltschränken. Die Versorgungsspannung dieses Servoreglers beträgt 200-240 VAC aus ein- oder dreiphasigen Netzen. Am Ausgang wird eine Nennleistung von 100 W bereitgestellt. Als Schnittstellen stehen zur Verfügung: PTI/PTO, analog 2 Ein- (+-10 V) und 2 Ausgänge (+- 8 V), digital konfigurierbar 8 Ein- und 6 Ausgänge. Über Sercos III erfolgt die Feldbusanbindung und die Bewegungssteuerung aus einer PLCopen-Bibliothek. Die Sicherheitsfunktion STO ist bis zum PL d/SIL2 implementiert. Zur Aufnahme der Bremsenergie ist ein interner Bremswiderstand vorhanden. Für häufige Bremsvorgänge kann auch ein externer Widerstand angeschlossen werden. Ein Ausgang ermöglicht die Haltebremsenansteuerung. Zum Betrieb sind die zugehörigen Servomotoren vom Typ BCH2 der Reihe Lexium 28 zu verwenden. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen., Herstellernummer: LXM28SU10M3X
Weitere Suchbegriffe: telemecanique frequenzumrichter, servoantrieb, frequenzumrichter 1kw, SCHNEIDER, ANALOG, DIGITAL, SERVOMOTOR, HALTEBREMSE, KONFIGURIERBAR, SCHNITTSTELLE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.447,58*
€ 1.578,86*
Lager 1788
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.696,11*
€ 1.776,56*
Frei Haus
ab € 1.704,79*
€ 1.780,97*
Frei Haus
ab € 1.733,16*
€ 1.818,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.889,90*
€ 1.963,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,56*
€ 2.114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,03*
€ 2.096,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,44*
€ 2.044,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,91*
€ 2.027,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,11*
€ 2.018,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.