| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000001419 Herst.-Nr.: 1059644 EAN/GTIN: 4047084239229 |
| | |
|
| | |
| WL12G-3P2582S04, IR, ohne automat. Nachregelung, PNP, Q, hellschaltend, Qdelay, 50ms Empfindlichkeitseinstellung, und Modeanwahl via Teach-In oder, ext. Teach-In, 3 Schaltpegel, Mode 1 = 40%, Mode 2 = 18%, Mode 3 = 9%, M12-Stecker, 5-polig, Herstellernr.: 1059644 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,98* | € 295,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 264,72* | € 300,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,65* | € 306,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,94* | € 309,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 282,22* | € 315,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|