| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000006426 Herst.-Nr.: 6025877 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IH06-02BPS-VTK, Induktiver Näherungssensor, Sn 2 mm, bündig, Steckeranschluß M8 x 1 mm, Gehäuselänge: 40 mm, DC 3-Leitung,PNP,Schließer, Herstellernr.: 6025877 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter magnetisch, näherungssensor induktiv, SICK, INDUKTIV, SENSOR, STECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 72,47* | € 89,71* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,84* | € 92,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,23* | € 101,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,87* | € 104,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,57* | € 105,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|