| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000016697 Herst.-Nr.: 1069714 EAN/GTIN: 4047084335235 |
| | |
|
| | |
| DBS60E-RJEK02048, Typ Economy, Durchsteckhohlwelle Klemmung hinten (B-Seite), Hohlwelle 5/8", Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm, 10 - 27 V, HTL/push pull, 6 Kanal, Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, 02048 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1069714 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,27* | € 277,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,56* | € 278,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,54* | € 281,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|