Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1070608-DBS60E-BJCK02048 INKREMENTAL ENCODER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000016724
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1070608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
DBS60E-BJCK02048, Typ Economy, Aufsteckhohlwelle, Hohlwelle 5/8", Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm, 10 - 30 V, TTL/RS422, 6 Kanal, Leitung 8-adrig, universal 1,5 m, 02048 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1070608
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental htl, SICK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,46*
€ 280,30*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,73*
€ 280,69*
Frei Haus
ab € 231,52*
€ 282,07*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.