Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1073653-DBS60E-S4EC00010 INKREMENTAL ENCODER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000016805
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1073653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber ttl
drehgeber inkremental
DBS60E-S4EC00010, Baugröße: 60mm, Typ Economy, Vollwelle, Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm, Flansch mit 3 x M3 und 3 x M4, 10 - 27 V, HTL/push pull, 6 Kanal, Stecker M12, 8-pol., radial, 00010 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1073653
Weitere Suchbegriffe: SICK, FLANSCH, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,68*
€ 254,15*
Frei Haus
ab € 208,44*
€ 258,52*
Frei Haus
ab € 212,25*
€ 260,97*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.