| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000016987 Herst.-Nr.: 1079317 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DBS60E-RHAN02048, Typ Economy, Durchsteckhohlwelle Klemmung hinten (B-Seite), Hohlwelle 15 mm, Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm, 4,5 - 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal, Leitung 8-adrig, universal 10 m, 02048 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1079317 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,08* | € 314,56* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,91* | € 315,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,05* | € 317,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|