| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000022356 Herst.-Nr.: 1046560 EAN/GTIN: 4047084224256 |
| | |
|
| | |
| Codeleser CLV 651-6120 Autofokus, Schwingspiegel Version, Optimiert für Modulbreite 0,5 mm, Hostschnittstelle RS232 + RS422/RS485, CAN Schnittstelle, Ethernet Version, Steckereinheit mit 2 x M12-Stecker/Buchse, Betriebsspannung: DC 18V-30V, Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, PROFINET integriert, Herstellernr.: 1046560 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner rs232, barcode scanner, sick barcode scanner, SICK, BUCHSE, ETHERNET, PROFINET, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.020,50* | € 6.332,18* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.016,32* | € 6.333,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.064,06* | € 6.393,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|