| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000024370 Herst.-Nr.: 1051403 EAN/GTIN: 4047084233746 |
| | |
|
| | |
| LMS133-10100 Security, Laser Messsensor Outdoor Ausführung, Öffnungswinkel: 270°, Winkelauflösung 0,25° / 0,5 °, Scanfrequenz: 25 Hz/ 50 Hz, Schnittstelle: RS 232/ Ethernet / OPC, 2 Relaisausgänge (Alarm, Störung) + 1 Sabotageausgang, Schutzart: IP 67, Versorgungspannung 9V bis 30V, Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C, Herstellernr.: 1051403 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.738,90* | € 5.852,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.746,52* | € 5.863,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.807,76* | € 5.921,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|