| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000024817 Herst.-Nr.: 1055769 EAN/GTIN: 4047084179518 |
| | |
|
| | |
| TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP0230-G1NMB, Sondenlaenge 230mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, Adaption für, hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit Anzeige, Deckel mit Sichtscheibe, Stecker M12x1, 5-polig, CIP/SIP tauglich, 150°C, 16 bar, Wahlweise Strom- oder Spannungsausgang, Q1: PNP fest, Q2: PNP oder NPN wahlweise, Herstellernr.: 1055769 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 954,49* | € 1.022,15* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 956,01* | € 1.022,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 967,02* | € 1.031,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|