Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038126-LBV310-XXCNDC8MX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000025112
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, Gehäuse Edelstahl 316L (elektropoliert) IP 66/ 68 (0,2 bar), M20x1,5, -50#150degC, 1½'' NPT (PN 25, 316L), Kontaktloser elektronischer Schalter 20 # 253 VAC/ DC, Herstellernr.: 6038126
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.068,88*
€ 1.193,31*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,56*
€ 1.194,27*
Frei Haus
ab € 1.078,75*
€ 1.204,61*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,27*
€ 1.421,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,68*
€ 1.401,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,61*
€ 1.351,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,67*
€ 1.315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,56*
€ 1.273,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.