Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038130-LBV310-XXCNDRKMX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000025116
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, Gehäuse Kunststoff IP 66/ 67, M20x1,5, -50#150degC, 1½'' NPT (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038130
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 943,56*
€ 1.056,94*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,11*
€ 1.057,48*
Frei Haus
ab € 954,97*
€ 1.067,03*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,48*
€ 1.258,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,50*
€ 1.239,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,37*
€ 1.196,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,69*
€ 1.165,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,11*
€ 1.129,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.