Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038133-LBV310-XXCNDRKNX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000025119
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, "Gehäuse Kunststoff IP 66/ 67, 1/2"" NPT", -50#150degC, 1½'' NPT (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038133
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 943,54*
€ 1.060,94*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,20*
€ 1.061,48*
Frei Haus
ab € 959,49*
€ 1.071,07*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,48*
€ 1.263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,25*
€ 1.249,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,44*
€ 1.203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,30*
€ 1.171,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,20*
€ 1.130,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.