Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038135-LBV310-XXCNDR8NX FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000025121
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV310, "Gehäuse Edelstahl 316L (elektropoliert) IP 66/ 68 (0,2 bar), 1/2"" NPT", -50#150degC, 1½'' NPT (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038135
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,42*
€ 1.201,25*
Frei Haus
ab € 1.058,93*
€ 1.206,70*
Frei Haus
ab € 1.075,89*
€ 1.218,21*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,25*
€ 1.429,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,40*
€ 1.417,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,08*
€ 1.359,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,42*
€ 1.316,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,42*
€ 1.255,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.