Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038178-LBV330-XXANDRANX0800 FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000025493
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038178
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter mit Rohrverlängerung LBV330, Rohrverlängerung 800 mm, "Gehäuse Aluminium IP 66/ 68 (0,2 bar), 1/2"" NPT", -50#150degC, 1½'' NPT (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038178
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 945,85*
€ 1.055,65*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,43*
€ 1.056,19*
Frei Haus
ab € 955,78*
€ 1.065,72*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,19*
€ 1.256,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,23*
€ 1.237,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,90*
€ 1.194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,07*
€ 1.163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,43*
€ 1.126,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.