Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038181-LBV330-XXANDRANX1100 FUELLSTANDSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000025496
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter mit Rohrverlängerung LBV330, Rohrverlängerung 1100 mm, "Gehäuse Aluminium IP 66/ 68 (0,2 bar), 1/2"" NPT", -50#150degC, 1½'' NPT (PN 25, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 253 VAC (3A), Herstellernr.: 6038181
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,78*
€ 1.118,88*
Frei Haus
ab € 987,67*
€ 1.124,38*
Frei Haus
ab € 990,89*
€ 1.135,15*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,88*
€ 1.331,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,03*
€ 1.314,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,27*
€ 1.260,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,23*
€ 1.221,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,78*
€ 1.163,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.