| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000026021 Herst.-Nr.: 6047827 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vibrationsgrenzschalter mit Rohrverlaengerung LFV230, LFV230-XASGBTPV0150, Zugelassen als Ueberfuellsicherung nach WHG, Standard -40...+100°C, G 3/4 A, PN 64, 316L, Transistorausgang PNP 10...55 VDC, Edelstahl 1.4404, Winkelstecker nach DIN 43650, IP 65, 150 mm, Herstellernr.: 6047827 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,16* | € 434,07* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,69* | € 434,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,64* | € 438,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|