Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6038972-LFV310-XXNBVXPRX FUELLSTANDSSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000026163
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038972
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibrationsgrenzschalter für Flüssigkeiten LFV310, Gehäuse Kunststoff IP 66/ 67, M20x1,5, -50 # 150degC, 3/4'' NPT (PN 64, 316L), Relais (DPDT) 20 # 72 VDC / 20 # 250 VAC (3A), Herstellernr.: 6038972
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 664,34*
€ 767,66*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,02*
€ 768,22*
Frei Haus
ab € 667,91*
€ 775,07*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,22*
€ 914,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,80*
€ 899,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,13*
€ 856,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,31*
€ 832,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,02*
€ 785,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.