Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6047714-THTS-1AAC50506MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000030340
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6047714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer THTS, Mit angeschweißtem hygienischem Flanschanschluss, THTS-1AAC50506MZ, Messumformer 4...20 mA, 2-Leiter, -50 ... +150 degC, M12x1, 4-pol., Clamp (ISO 2852) DN 40, DN 51, Einbaulänge / Durchmesser: 50 mm / 6 mm, Ohne Besonderheiten in der Ausführung, Herstellernr.: 6047714
Weitere Suchbegriffe: SICK, FLANSCH, MESSUMFORMER, THERMOMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,42*
€ 291,27*
Frei Haus
ab € 244,59*
€ 297,09*
Frei Haus
ab € 246,63*
€ 299,98*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,27*
€ 346,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.