| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000030348 Herst.-Nr.: 6047722 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Widerstandsthermometer THTS, Mit angeschweißtem hygienischem Flanschanschluss, THTS-1AA530506MZ, Messumformer 4...20 mA, 2-Leiter, -50 ... +150 degC, M12x1, 4-pol., Kegelstutzen (DIN 11851) DN 32 mit Nutüberwurfmutter, Einbaulänge / Durchmesser: 50 mm / 6 mm, Ohne Besonderheiten in der Ausführung, Herstellernr.: 6047722 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, FLANSCH, MESSUMFORMER, THERMOMETER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,36* | € 343,49* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,37* | € 344,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,77* | € 346,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|