Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1218519 - SGS4-F140P3PS1W03 LICHTGITTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000031351
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1218519
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SICK
Smart Light Grid, Smart Light Grid, SGS4-F140P3PS1W03, Strahlabstand 40 mm, Gehäuse Flat, Überwachungshöhe 1400 mm, PNP Ausgang / PNP Eingang, Sender inkl. Testeingang, Betriebsreichweite 3 m, Pigtail M8, Pulsfrequenz 500 kHz, Herstellernr.: 1218519
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 895,38*
€ 1.005,58*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,97*
€ 1.006,14*
Frei Haus
ab € 905,65*
€ 1.015,55*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,14*
€ 1.197,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,91*
€ 1.191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,78*
€ 1.149,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,26*
€ 1.116,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,97*
€ 1.066,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.