| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000032039 Herst.-Nr.: 1080459 EAN/GTIN: 4047084368639 |
| | |
|
| | |
| DBS60E-TGEQD2048, DBS60E-TGEQD2048, Typ Economy, Durchsteckhohlwelle, Hohlwelle 14 mm, Drehmomentstütze 1-seitig, Langloch, Lochkreisradius 33 mm - 48.5 mm, 10 - 27 V, HTL/push pull, 6 Kanal, Leitung 8-adrig, universal 0,5 m, mit Stecker M23, 02048 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1080459 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,87* | € 337,48* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,61* | € 338,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,28* | € 340,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|