Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1082547 - DBS60E-S1AQ02048 INKREMENTAL ENCODER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000032090
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1082547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber ttl
drehgeber inkremental
DBS60E-S1AQ02048, DBS60E-S1AQ02048, Typ Economy, Vollwelle, Servo Flansch, Vollwelle 6 x 10 mm, Flansch mit 3 x M3 und 3 x M4, 4,5 - 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal, Leitung 8-adrig, universal 0,5 m, mit Stecker M23, 02048 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1082547
Weitere Suchbegriffe: SICK, FLANSCH, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,07*
€ 289,98*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,70*
€ 290,55*
Frei Haus
ab € 244,59*
€ 292,72*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.