| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000032127 Herst.-Nr.: 1083867 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DBS60E-S4AA02048, DBS60E-S4AA02048, Typ Economy, Vollwelle, Klemmflansch, Vollwelle 10 x 19 mm, Flansch mit 3 x M3 und 3 x M4, 4,5 - 5,5 V, TTL/RS422, 6 Kanal, Stecker M23, 12-pol., radial, 02048 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1083867 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, FLANSCH, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,95* | € 252,01* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,63* | € 252,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,81* | € 259,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|