Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1082278 - DBV50E-22EPA2000 MESSRAD INKR. ENCODER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000032573
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1082278
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
Messrad
DBV50E-22EPA2000, DBV50E-22EPA2000, Messrad Inkremental Encoder Flansch 50 mm, Typ Economy, Klemmflansch, Vollwelle 8 x 15,5 mm, Messradlaufflächenumfang 200mm, Aluminium Rad, O-Ring NBR70, 7 - 30V, HTL / push pull, 6 Kanäle, Leitung 8-adrig, universell 0,5 m + M12, 63,5mm Federam, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad, 2000 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1082278
Weitere Suchbegriffe: Rolltacho, inkrementalgeber ttl, messrad, SICK, ALUMINIUM, FLANSCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,86*
€ 269,03*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 269,67*
Frei Haus
ab € 217,86*
€ 271,72*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.