Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1082735 - DBV50E-22GPB0200 MESSRAD INKR. ENCODER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000032577
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1082735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
Messrad
DBV50E-22GPB0200, DBV50E-22GPB0200, Messrad Inkremental Encoder Flansch 50 mm, Typ Economy, Klemmflansch, Vollwelle 8 x 15,5 mm, Messradlaufflächenumfang 200mm, Aluminium Rad, O-Ring NBR70, 7 - 27V, HTL / push pull, 3 Kanäle, Leitung 5-adrig, universell 0,5 m + M12, 63,5mm Federam, Messrad auf Montageseite, 1 Messrad, 0200 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1082735
Weitere Suchbegriffe: Rolltacho, inkrementalgeber ttl, messrad, SICK, ALUMINIUM, FLANSCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,51*
€ 239,33*
Frei Haus
ab € 191,90*
€ 239,52*
Frei Haus
ab € 198,51*
€ 246,92*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.