Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1084779 - DBV50E-22GQA0010 MESSRAD INKR. ENCODER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000032583
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1084779
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
Messrad
DBV50E-22GQA0010, DBV50E-22GQA0010, Messrad Inkremental Encoder Flansch 50 mm, Typ Economy, Klemmflansch, Vollwelle 8 x 15,5 mm, Messradlaufflächenumfang 200mm, Aluminium Rad, O-Ring NBR70, 7 - 27V, HTL / push pull, 3 Kanäle, Leitung 5-adrig, universell 0,5 m + M23, 63,5mm Federam, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad, 0010 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1084779
Weitere Suchbegriffe: Rolltacho, inkrementalgeber ttl, messrad, SICK, ALUMINIUM, FLANSCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,62*
€ 310,73*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,08*
€ 311,30*
Frei Haus
ab € 262,30*
€ 313,66*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.