| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000033410 Herst.-Nr.: 1077080 EAN/GTIN: 4047084413681 |
| | |
|
| | |
| SICK - Inkremental-Encoder, DFS2x, Mechanische Ausführung: Vollwelle, Quadratflansch, Wellendurchmesser: 3/8?, Elektrische Schnittstelle: 4,75 V 30 V, TTL/HTL programmierbar, Spannungsbereich: 5 V 32 V, Anschlussart: Stecker, radial, Impulse pro Umdrehung: 8.192, Programmierbar/Parametrierbar: ja, Herstellernummer: 1077080 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 706,63* | € 769,40* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 709,90* | € 769,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 718,53* | € 782,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|