| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000033527 Herst.-Nr.: 1080913 EAN/GTIN: 4047084417757 |
| | |
|
| | |
| SICK - Füllstandsensoren, CFP Cubic, Prozessanschluss: ¾" NPT, Sondenlänge: 500 mm, Ausgangssignal: 4 x PNP/NPN/Push-Pull + 2 x 4 mA 20 mA / 0 V 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig, Prozesstemperatur: –20 °C +80 °C, Medienberührende Werkstoffe: Außenrohr: Polypropylen (PP-H), G ¾" und ¾" NPT: PBT, Easy-Clamp-Halterung: PP, Herstellernummer: 1080913 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 452,61* | € 530,22* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 456,52* | € 530,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 461,42* | € 535,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|