| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000033899 Herst.-Nr.: 1084922 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SICK - Messrad-Encoder, DUV60, Messradumfang: 300 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Elektrische Schnittstelle: TTL/HTL DIP-Schalter, wählbarer Ausgang, Versorgungsspannung: 4,75 V 30 V, Anschlussart: Stecker, universal, Ausführung Federarm: Federarm, Messrad auf Montageseite, Herstellernummer: 1084922 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,76* | € 374,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,30* | € 376,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,76* | € 380,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|