Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1094602 - Messrad-Encoder, DBV50E-22CQA2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000035145
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1094602
EAN/GTIN:
     4047084421976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
inkrementalgeber ttl
SICK - Messrad-Encoder, DBV50 Core, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Elektrische Schnittstelle: TTL/RS422, Versorgungsspannung: 7 V  30 V, Anschlussart: Leitung, 8-adrig mit Stecker M23, universal, Max. Auflösung: 12,5, Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad, Herstellernummer: 1094602
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, SICK, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,29*
€ 333,37*
Frei Haus
ab € 284,64*
€ 338,33*
Frei Haus
ab € 286,68*
€ 341,41*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.