| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000035211 Herst.-Nr.: 1095538 EAN/GTIN: 4047084423826 |
| | |
|
| | |
| SICK - Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Vollwelle, Klemmflansch, Wellendurchmesser: 10 mm, Elektrische Schnittstelle: 10 V 32 V, HTL/Push pull, Spannungsbereich: 10 V 32 V, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, axial, Impulse pro Umdrehung: 50, Programmierbar/Parametrierbar: nein, Herstellernummer: 1095538 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, 8-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,62* | € 310,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,53* | € 311,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,38* | € 314,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|