Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1075437 - Long-Range-Distanzsensoren, DT1000-S11102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1075437 - Long-Range-Distanzsensoren, DT1000-S11102
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037297
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1075437
EAN/GTIN:
     4047084446566
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
SICK - Long-Range-Distanzsensoren, Dx1000, Messobjekt: Natürliche Objekte, Messbereich: 0,2 m ... 155 m, 6 % Remission, 0,2 m ... 460 m, 90 % Remission, Wiederholgenauigkeit: = 1 mm, siehe Wiederholgenauigkeitskennlinien, Genauigkeit: Typ. ± 15 mm, Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFIBUS DP, Seriell, SSI, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Herstellernr.: 1075437
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, abstandssensor sick, rundsteckverbinder sonstige, SICK, SENSOR, ANALOG, ETHERNET, PROFIBUS, SCHNITTSTELLE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.303,87*
€ 5.487,84*
Frei Haus
ab € 5.147,17*
€ 5.492,92*
Frei Haus
ab € 5.898,67*
€ 6.085,75*
Frei Haus
ab € 5.958,14*
€ 6.145,47*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.487,84*
€ 6.530,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.459,21*
€ 6.496,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.349,03*
€ 6.365,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.303,87*
€ 6.311,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.