| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037298 Herst.-Nr.: 1075439 EAN/GTIN: 4047084481109 |
| |
|
| | |
| SICK - Long-Range-Distanzsensoren, Dx1000, Messobjekt: Reflektor, Messbereich: 0,2 m ... 1.500 m, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade", Wiederholgenauigkeit: = 1 mm, siehe Wiederholgenauigkeitskennlinien, Genauigkeit: Typ. ± 15 mm siehe Messgenauigkeitsdiagramm, Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFIBUS DP, Seriell, SSI, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Herstellernr.: 1075439 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, ANALOG, ETHERNET, PROFIBUS, RAM, SCHNITTSTELLE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.474,91* | € 6.671,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.540,32* | € 6.736,77* | | | | Lager 1788 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.594,46* | € 6.790,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|