| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037333 Herst.-Nr.: 1080621 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Füllstandsensoren, LFP Inox, Prozessanschluss: G ¾ A, Sondenlänge: 500 mm, Anwendungstyp/Bauform: Standard, Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Leitungsanschluss M12 x 1, 8-polig, Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C, Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra = 0,8 µm), PEEK, Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas), Herstellernr.: 1080621 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,70* | € 1.278,80* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.183,46* | € 1.279,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.193,70* | € 1.290,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|