Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1080625 - Füllstandsensoren, LFP1000-GBNMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037334
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1080625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LFP Inox, Prozessanschluss: G ¾ A, Sondenlänge: 1.000 mm, Anwendungstyp/Bauform: Standard, Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Leitungsanschluss M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C, Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra = 0,8 µm), PEEK, Gehäusedesign: Mit geschlossenem Deckel, Herstellernr.: 1080625
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, SICK, SENSOR, 5-POLIG, GEHÄUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.192,57*
€ 1.294,68*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.189,98*
€ 1.295,58*
Frei Haus
ab € 1.200,04*
€ 1.306,63*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,58*
€ 1.541,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,99*
€ 1.525,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,55*
€ 1.481,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,76*
€ 1.450,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,98*
€ 1.416,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.