| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037336 Herst.-Nr.: 1080630 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SICK - Füllstandsensoren, LFP Inox, Prozessanschluss: G ¾ A, Sondenlänge: 2.000 mm, Anwendungstyp/Bauform: Standard, Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Leitungsanschluss M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C, Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra = 0,8 µm), PEEK, Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas), Herstellernr.: 1080630 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |