Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1081179 - Induktive Näherungssensoren, IME18-12BPSZQ9KS24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1081179 - Induktive Näherungssensoren, IME18-12BPSZQ9KS24
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037341
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1081179
EAN/GTIN:
     4047084386077
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
SICK - Induktive Näherungssensoren, IME, Gehäusebauform: Kurzbauform, Schaltabstand Sn: 12 mm, Einbau in Metall: Quasi bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 0,3 m, Herstellernr.: 1081179
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, SICK, SENSOR, 4-POLIG, GEHÄUSE, INDUKTIV, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,20*
€ 79,76*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,29*
€ 79,86*
Frei Haus
ab € 64,10*
€ 81,96*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.