Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1088278 - Induktive Näherungssensoren, IQ40-20BDSKC0K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037411
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1088278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
SICK - Induktive Näherungssensoren, IQG, Schaltabstand Sn: 20 mm, Einbau in Metall: Bündig, Quaderform (B x H x T): 40 mm x 40 mm x 66 mm, Elektrische Ausführung: DC 2-Leiter, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M12, 2-polig, Herstellernr.: 1088278
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, SICK, SENSOR, 2-POLIG, INDUKTIV, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,68*
€ 73,09*
€ 5,00*
ab € 55,98*
€ 73,42*
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 75,05*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.