| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037479 Herst.-Nr.: 1091564 EAN/GTIN: 4047084476624 |
| |
|
| | |
| SICK - Sicherheits-Encoder, AFS/AFM60S Pro, Sicherheits-Integritätslevel: SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), Performance Level: PL e (EN ISO 13849-1), Mechanische Ausführung: Vollwelle, Klemmflansch, Wellendurchmesser: 10 mm, mit Fläche, Kommunikationsschnittstelle Detail: SSI + Sin/Cos, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Programmierbar/Parametrierbar: nein, Anschlussart: Stecker, M12, 12-polig, radial, Herstellernr.: 1091564 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 923,56* | € 1.034,81* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 918,36* | € 1.035,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 925,76* | € 1.044,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|