| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037577 Herst.-Nr.: 1092652 EAN/GTIN: 4047084440953 |
| |
|
| | |
| SICK - Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, Messbereich: 0,15 m ... 300 m, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade", Wiederholgenauigkeit: 2 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Heizung: ja, Modulationsfrequenz: Fix, Herstellernr.: 1092652 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, DIGITAL, ETHERCAT, SCHNITTSTELLE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.919,27* | € 4.061,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.802,42* | € 4.066,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.356,79* | € 4.506,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.400,46* | € 4.551,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|