| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037868 Herst.-Nr.: 1095582 EAN/GTIN: 4047084450167 |
| |
|
| | |
| SICK - Array-Sensoren, AS30, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Lichtsender: LED, weiß, Funktionsprinzip: Bahnkantenregelung, Positionieren, Funktionsprinzip (Voreinstellung): Bahnkantenregelung, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Tastweite: 100 mm, Arbeitsbereich: 90 mm ... 110 mm, Messbereich: 45 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltfrequenz: 500 Hz, Reproduzierbarkeit: 0,2 mm, Analogausgang: 4 mA ... 20 mA, Herstellernr.: 1095582 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, ANALOG, LED, 5-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 601,41* | € 677,74* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 601,96* | € 678,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 606,56* | € 683,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|