| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037907 Herst.-Nr.: 1095790 EAN/GTIN: 4047084447235 |
| |
|
| | |
| SICK - Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 - 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Schaltabstand: 100 mm, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, Infrarotlicht, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm, Herstellernr.: 1095790 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke sick, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, HYBRID, LED, 4-POLIG, LICHTTASTER, STECKER, USB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,01* | € 100,63* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 78,81* | € 100,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,25* | € 104,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|