Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1096494 - Long-Range-Distanzsensoren, DL100-21HA2213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1096494 - Long-Range-Distanzsensoren, DL100-21HA2213
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037988
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1096494
EAN/GTIN:
     4047084459634
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor
SICK - Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, Messbereich: 0,15 m ... 100 m, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade", Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm, Genauigkeit: ± 2 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, SSI, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Heizung: ja, Modulationsfrequenz: Fix, Herstellernr.: 1096494
Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, DIGITAL, PROFINET, SCHNITTSTELLE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.730,44*
€ 4.888,00*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.731,34*
€ 4.888,92*
Frei Haus
ab € 4.777,77*
€ 4.936,03*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.888,92*
€ 5.817,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.865,30*
€ 5.789,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.772,59*
€ 5.679,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.731,34*
€ 5.630,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.