Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1096496 - Long-Range-Distanzsensoren, DL100-22HA2213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1096496 - Long-Range-Distanzsensoren, DL100-22HA2213
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037990
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1096496
EAN/GTIN:
     4047084464799
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Stiftleiste
distanzsensor sick
SICK - Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, Messbereich: 0,15 m ... 200 m, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade", Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Genauigkeit: ± 2,5 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, SSI, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Heizung: ja, Modulationsfrequenz: Fix, Herstellernr.: 1096496
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, SICK, SENSOR, DIGITAL, PROFINET, SCHNITTSTELLE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.026,95*
€ 5.279,38*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.029,26*
€ 5.280,30*
Frei Haus
ab € 5.071,32*
€ 5.330,48*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.280,30*
€ 6.283,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.241,55*
€ 6.237,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.093,80*
€ 6.061,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.030,20*
€ 5.985,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.029,26*
€ 5.984,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.